SPRUCE GOOSE は、クラシックなアンプライクの歪みを基調に、太さ・抜け・反応性を重視したコンパクト・オーバードライブ。
ウォームな中域と自然なコンプレッションを備え、クリーンブーストから力強いドライブまで幅広く対応する万能 OD。
・アンプのプッシュ感を再現した ナチュラル系オーバードライブ
・GAIN を上げても輪郭を保つ、扱いやすい中域フォーカス
・TONE で高域の明るさを調整し、ギターやアンプに合わせた最適化が可能
・VOLUME/GAIN/TONE のシンプルな 3 ノブ構成
・クリーンブースト的な軽い歪みから、力強いロックドライブまで対応
・ピッキングニュアンスをしっかり反映する自然なレスポンス
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・品名:SPRUCE GOOSE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Overdrive
・コントロール:Volume、Gain、Tone
・特徴:アンプライク、ナチュラル OD、中域フォーカス、扱いやすいゲインレンジ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012575


