BASS PREACHER は、ベースのダイナミクスを整え、音の粒立ちと存在感を高めるコンプレッサー。
自然なコンプレッションからタイトなサスティン強化まで幅広く対応し、低域を損なわずに音像を前に押し出す実用的モデル。
・ベース専用に最適化されたコンプレッション設計
・VOLUME と SUSTAIN の 2 ノブで直感的に操作
・ATTACK スイッチ(FAST/MED/SLOW)でアタックタイムを選択
・低域をつぶさず、音の輪郭を明確にする自然なコンプレッション
・スラップ、ピック、指弾きなど奏法を問わず安定した音量感を提供
・サスティンを伸ばし、ライン録音やライブでの音抜けを向上
・ギターにも使用可能な広帯域対応
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体で高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BASS PREACHER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bass Compressor
・コントロール:Volume、Sustain、Attack Switch(Fast/Med/Slow)
・機能:ベース向けコンプレッション、アタックタイム切替
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011820


