曜日別特売

エフェクター/コンプレッサー

エフェクター/コンプレッサー - Electro Harmonixエフェクター/コンプレッサー - Electro Harmonixエフェクター/コンプレッサー - Electro Harmonixエフェクター/コンプレッサー - Electro Harmonix

PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターに加え、ドライブ、ゲート、ステレオ・エクスパンダーまで搭載した多機能ダイナミクス・プロセッサー。
ギター、ベース、キーボード、ラインソースまで幅広く対応し、ライブ/レコーディングの両方で使える高精度コンプ。
・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッター を搭載
・アタック/リリース/レシオを細かく調整でき、幅広いダイナミクス処理に対応
・ドライブ回路 を内蔵し、コンプと同時にサチュレーションを付加可能
・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもクリーンな動作
・ステレオ対応(IN/OUT)でキーボードやライン機材にも最適
・ステレオ・エクスパンダー により広がりのある空間効果を付加
・ソフトニー/ハードニーのキャラクターを切替可能
・視認性の高い LED メーターでコンプ量をリアルタイム表示
・9V DC(センターマイナス)駆動
・品名:PLATFORM
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Compressor / Limiter / Drive
・機能:コンプ、リミッター、ドライブ、ゲート、ステレオエクスパンダー
・コントロール:Volume、Blend、Drive、Attack、Release、Sustain、Knee、Gate、Expander
・入出力:ステレオ IN/OUT
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274011936

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227187PLATFORM
41,000
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする