曜日別特売

エフェクター/コーラス

エフェクター/コーラス - Electro Harmonix

NEO CLONE は、名機 Small Clone の揺れをコンパクト筐体で再現したアナログ・コーラス。
深く温かい揺れから軽いモジュレーションまで、クラシックなコーラスサウンドをシンプルな操作で得られる実用的モデル。
・Small Clone のアナログコーラス回路をコンパクトサイズに最適化
・DEPTH スイッチで浅い揺れ/深い揺れを切替可能
・RATE ノブで揺れの速度を直感的に調整
・アナログ特有の温かく太いコーラストーン
・クリーン、クランチ、アルペジオ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応
・ノイズの少ない安定した動作
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NEO CLONE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Chorus Pedal
・コントロール:Rate、Depth(On/Off)
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011127

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226435NEO CLONE
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする