曜日別特売

エフェクター/コーラス

エフェクター/コーラス - Electro Harmonix

クラシックなアナログ・コーラスとして長年愛され続けるSMALL CLONE。
シンプルな操作性と温かみのある揺れを特徴とし、クリーンからディストーションまで幅広いサウンドに自然に溶け込む定番アナログコーラス。深く豊かなモジュレーションを生み出すEHXの代表的モデル。
・アナログ回路による温かく自然なコーラスサウンド
・Depthスイッチで浅い揺れから深いモジュレーションまで切り替え可能
・Rateノブで揺れの速度を直感的に調整
・クリーン、クランチ、ディストーションなど幅広いセッティングに対応
・シンプルな操作性で即戦力として扱いやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動
・品名:SMALL CLONE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Chorus Pedal
・コントロール:Rate、Depth(スイッチ)
・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池
・バイパス:True Bypass
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010137

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226548SMALL CLONE
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする