曜日別特売

エフェクター/コーラス

エフェクター/コーラス - Electro Harmonixエフェクター/コーラス - Electro Harmonix

NANO CLONE は、Small Clone の温かく深いアナログ・コーラスをコンパクト筐体に凝縮したモデル。
シンプルな 1 ノブ操作で、厚みのある揺れから繊細なコーラスまで直感的に作れる実用的アナログコーラス。
・Small Clone 譲りのアナログ・コーラスサウンドを小型筐体で再現
・RATE ノブのみのシンプル操作で揺れの速度を調整
・DEPTH スイッチで浅め/深めのコーラスを切替
・温かく太いアナログ特有の揺れを付加
・クリーン、クランチ、ディストーションいずれにも相性良好
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応
・コンパクトサイズでペダルボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO CLONE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Chorus
・コントロール:Rate、Depth Switch
・機能:アナログコーラス、深さ切替、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274050058

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226250NANO CLONE
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする