PICO DEEP FREEZE は、名機 Freeze/SuperEgo 系の”サウンド・フリーズ/無限サステイン”機能を超小型筐体に凝縮した最新モデル。
単音・和音の保持、パッド化、ドローン生成など、アンビエント表現をボード最小クラスで実現する高品位フリーズペダル。
・Freeze/SuperEgo 系の フリーズ/サステイン技術 を Pico サイズに最適化
・LATCH/MOMENT/AUTO の 3 モードでフリーズ動作を切替
・BLEND により原音とフリーズ音のバランスを自在に調整
・GLISS(グリッサンド)でフリーズ音の滑らかな変化を付加
・ATTACK/DECAY によりパッド的な立ち上がりや消え際を調整
・ギター/シンセ/ボイスなど幅広い入力に対応
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO DEEP FREEZE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Freeze / Infinite Sustain / Ambient
・モード:Latch、Moment、Auto
・コントロール:Blend、Gliss、Attack、Decay、Mode
・特徴:無限サステイン、パッド化、グリッサンド、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012490


