SYNTH9 は、ギター/ベースをクラシックなアナログシンセサウンドへ変換する 9 種類のシンセ・エミュレーションペダル。
Moog、OB 系、’80s シンセベース、パッド系など、往年の名機を思わせる太いシンセトーンをギターで直感的に演奏できる高品位シンセユニット。
・ギター/ベースをシンセサウンドへ変換する 9 種類のシンセアルゴリズム を搭載
・クラシックアナログシンセを再現したリード、ベース、パッド、ブラス系など多彩な音色
・DRY/EFFECT の独立ボリュームでミックスバランスを調整
・CTRL1/CTRL2 により各モード固有のパラメータを細かく設定
・レイテンシーの少ない自然なトラッキング
・外部エクスプレッションペダル対応(モードに応じてフィルターやピッチを操作)
・ギターだけでなくベースにも最適化されたレンジ
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SYNTH9
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Synth Emulator / Guitar Synth
・モード:9 種類のシンセアルゴリズム
・コントロール:Dry、Effect、Ctrl 1、Ctrl 2、Mode
・特徴:アナログシンセ系エミュレーション、低レイテンシー、ベース対応
・外部操作:Expression Pedal 対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274011974


