SUPER SWITCHER は、8 系統のループ、MIDI 制御、タップテンポ、プリセット管理を統合したフル機能フロア型スイッチャー。
複雑なエフェクトチェーンを一括管理し、ライブパフォーマンスの操作性を飛躍的に向上させるプロ仕様スイッチングシステム。
・8 系統のエフェクトループ(6×モノ、2×ステレオ)を搭載
・128 プリセットを保存可能で、ライブセットの切替を高速化
・MIDI OUT により外部エフェクターやアンプのパラメータを制御
・タップテンポ機能を搭載し、ディレイやモジュレーションの同期が可能
・バッファーオン/オフ切替に対応し、システム全体の音質を最適化
・インサートポイントを活用し、アンプのセンド/リターンとの統合も可能
・チューナーアウト搭載でミュートチューニングに対応
・視認性の高い LED 表示と堅牢なフットスイッチ構造
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SUPER SWITCHER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Programmable Effects Switcher
・ループ数:8(6 モノ、2 ステレオ)
・プリセット:128
・入出力:Input、Output、Send/Return(各ループ)、Tuner Out、MIDI Out
・機能:タップテンポ、バッファー切替、MIDI 制御、インサートポイント
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:フロア型メタル筐体
・JANコード:0683274012063


