曜日別特売

エフェクター/ストリングス・エミュレーション

エフェクター/ストリングス・エミュレーション - Electro Harmonixエフェクター/ストリングス・エミュレーション - Electro Harmonixエフェクター/ストリングス・エミュレーション - Electro Harmonixエフェクター/ストリングス・エミュレーション - Electro Harmonix

STRING9 は、ギターの入力をリアルなストリングスサウンドへ変換する 9 種類のストリングス・エミュレーションペダル。
クラシックなオーケストラストリングスから Mellotron 系サウンドまで、ギターで直感的に演奏できる高品位シンセ/エミュレーションユニット。
・ギターをストリングス系サウンドへ変換する 9 種類のストリングスアルゴリズム を搭載
・Mellotron 系ストリングス、シネマティックストリングス、アンサンブル系など幅広い音色
・DRY/EFFECT の独立ボリュームでミックスバランスを調整
・CTRL1/CTRL2 により各モード固有のパラメータを細かく調整
・レイテンシーの少ない自然なトラッキング
・外部エクスプレッションペダルに対応(モードに応じてパラメータをリアルタイム操作)
・ギターだけでなくキーボードにも使用可能
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:STRING9
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:String Emulator / Synth
・モード:9 種類のストリングスアルゴリズム
・コントロール:Dry、Effect、Ctrl 1、Ctrl 2、Mode
・特徴:ストリングスエミュレーション、Mellotron 系音色、低レイテンシートラッキング
・外部操作:Expression Pedal 対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012391

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227397STRING9
54,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする