曜日別特売

エフェクター/ディストーション

エフェクター/ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ディストーション - Electro Harmonix

PICO TRIBORO BRIDGE は、DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 種を切替できる多機能ゲインペダルを超小型筐体に凝縮した最新モデル。
クラシックなオーバードライブからモダンなディストーション、荒々しいファズまで、1 台で幅広いゲインキャラクターをカバーする万能ミニペダル。
・DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 モードを搭載し、多彩なゲイン質感を切替
・DRIVE:アンプライクでウォームなオーバードライブ
・FUZZ:荒々しくサチュレートしたファズトーン
・DISTORTION:タイトで現代的なハイゲインディストーション
・TONE で高域のキャラクターを調整し、幅広い音作りに対応
・BLEND により原音と歪みのミックスを自在に調整
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・ギター/ベースどちらにも最適
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO TRIBORO BRIDGE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Drive / Distortion / Fuzz(3-in-1)
・モード:Drive、Fuzz、Distortion
・コントロール:Volume、Gain、Tone、Blend、Mode
・特徴:3 種のゲインキャラクター、原音ブレンド、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012568

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227011PICO TRIBORO BRIDGE
33,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする