曜日別特売

エフェクター/ディストーション

エフェクター/ディストーション - Electro Harmonix

ハイゲインメタル向けに設計された METAL MUFF は、強烈な歪みと鋭いエッジを備えた EHX の代表的メタルディストーション。
3バンド EQ と TOP BOOST により、現代的なメタルからクラシックなハードロックまで幅広いサウンドを精密に調整できる高出力ディストーションペダル。
・高いゲイン量と鋭いアタックを備えたメタル向けディストーション
・3バンド EQ(Bass / Mid / Treble)で幅広い音作りに対応
・TOP BOOST スイッチにより高域の存在感と切れ味を強化
・密度の高い歪みを維持しつつ、コードでも単音でも明瞭なレスポンスを実現
・ハードロック、メタル、モダンヘヴィ系まで幅広いジャンルに対応
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動
・品名:METAL MUFF
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:High-Gain Distortion Pedal
・コントロール:Volume、Distortion、Bass、Mid、Treble、Top Boost
・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池
・バイパス:True Bypass
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010489

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226591METAL MUFF
24,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする