NANO METAL MUFF は、鋭いエッジと強烈なハイゲインを備えたメタル特化ディストーション。
ノイズゲートを内蔵し、ハイゲイン環境でもタイトで切れ味のあるリフを実現するコンパクトモデル。
・METAL MUFF の攻撃的なハイゲインサウンドを Nano サイズに凝縮
・内蔵ノイズゲートにより不要なノイズをカットし、タイトなメタルリフを実現
・DIST、TONE、VOL のシンプルな 3 ノブ構成で直感的に音作り
・TONE ノブは高域のエッジ感を幅広く調整可能
・ディストーションは深い飽和感と鋭いアタックを両立
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO METAL MUFF Distortion w/ Gate
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:High-Gain Distortion / Metal
・コントロール:Volume、Tone、Distortion、Gate
・機能:内蔵ノイズゲート、ハイゲインディストーション、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Nano サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012322


