MEMORY BOY は、アナログ BBD 回路による温かく有機的なディレイとモジュレーションを備えたコンパクトアナログディレイ。
クラシック MEMORY MAN 系の質感を継承しつつ、扱いやすいサイズと機能性を両立した実用的なアナログディレイペダル。
・アナログ BBD(Bucket Brigade)回路による温かく太いディレイサウンド
・最大約 550ms のディレイタイムに対応
・CHORUS / VIBRATO のモジュレーションを搭載し、揺れの深さを調整可能
・Delay、Depth、Feedback、Blend の直感的な操作系
・タップテンポ入力に対応(外部フットスイッチ使用時)
・クラシックなアナログディレイの質感をコンパクト筐体で再現
・クリーン、クランチ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:MEMORY BOY
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Delay / Modulation Pedal
・コントロール:Delay、Feedback、Blend、Depth、Mode(Chorus/Vibrato)
・ディレイタイム:最大約 550ms
・機能:外部タップテンポ入力対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010984


