曜日別特売

エフェクター/ディレイ

エフェクター/ディレイ - Electro Harmonixエフェクター/ディレイ - Electro Harmonixエフェクター/ディレイ - Electro Harmonixエフェクター/ディレイ - Electro Harmonix

NANO DELUXE MEMORY MAN は、名機 Deluxe Memory Man の温かいアナログディレイとコーラス/ビブラートを Nano サイズに凝縮したモデル。
クラシックな BBD サウンドを継承しつつ、現代的なノイズ対策と操作性を備えた高品位アナログディレイ。
・BBD(Bucket Brigade Device)による温かく太いアナログディレイ
・最大 550ms のディレイタイム
・CHORUS/VIBRATO を搭載し、揺れを加えた空間効果を生成
・BLEND、LEVEL、FEEDBACK、RATE、DEPTH の直感的なコントロール
・内部ノイズリダクションによりクリアなアナログサウンドを実現
・原音を損なわない高品位バイパス設計
・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO DELUXE MEMORY MAN
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Delay / Modulation
・ディレイタイム:最大約 550ms
・モジュレーション:Chorus/Vibrato
・コントロール:Blend、Level、Feedback、Rate、Depth
・回路:BBD アナログディレイ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Nano サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012346

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227266NANO DELUXE MEMORY MAN
47,500
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする