曜日別特売

エフェクター/ディレイ・ルーパー

エフェクター/ディレイ・ルーパー - Electro Harmonix

GRAND CANYON は、12 種類の高品位ディレイと多機能ルーパーを統合したフラッグシップ・コンパクトディレイ。
CANYON を大幅に拡張し、より長いディレイタイム、プリセット、タップ分割、モジュレーションなどプロ仕様の機能を搭載した多機能ディレイ/ルーパー。
・12 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/DRUM/DOUBLER)
・最大 3 秒のディレイタイムに対応
・16 個のユーザープリセットを保存可能
・タップテンポ対応、タップディビジョン選択可能
・モジュレーション、フィルター、サチュレーションなど細かなパラメータ調整が可能
・ルーパー機能は最大 16 分録音に対応
・ディレイとルーパーを同時使用可能
・セカンダリーパラメータにより詳細設定が可能
・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:GRAND CANYON
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Digital Delay / Looper
・モード:12 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、Drum、Doubler)
・ディレイタイム:最大 3 秒
・プリセット:16
・ルーパー:最大 16 分
・機能:タップテンポ、タップディビジョン、セカンダリーパラメータ、ディレイ+ルーパー同時使用
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012094

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227528GRAND CANYON
68,000
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする