MAINFRAME は、80~90 年代デジタル機器の質感を再現する”ビットクラッシャー/サンプルレートリデューサー”。
Lo-Fi、グリッチ、8bit、ロボティックなど、デジタル破壊系サウンドを精密にコントロールできる多機能デジタル・デグレーダー。
・BIT DEPTH(1~24bit)を可変し、粗いデジタル質感から軽いザラつきまで幅広く生成
・SAMPLE RATE(110Hz~48kHz)を削ることでグリッチ/ロボティックな質感を付加
・FILTER ノブで高域の耳障りなノイズを調整
・BLEND ノブで原音と破壊音のバランスを自在に設定
・ENVELOPE モードでピッキング強弱に応じてビット深度やサンプルレートを変調
・プリセット保存に対応し、ライブでの再現性を確保
・ギター、ベース、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:MAINFRAME
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bit Crusher / Sample Rate Reducer
・コントロール:Bit Depth、Sample Rate、Filter、Blend、Envelope、Preset
・機能:ビットクラッシュ、サンプルレート低減、エンベロープ変調、プリセット保存
・対応楽器:ギター、ベース、シンセ、ドラムマシン
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012315


