NANO PULSAR は、クラシックなアナログ・トレモロを Nano サイズに凝縮したモデル。
シンプルな操作系ながら、幅広い揺れ幅とリズム感を生み出す実戦的トレモロペダル。
・アナログ回路による温かく自然なトレモロサウンド
・DEPTH と RATE の 2 ノブで直感的に揺れ幅とスピードを調整
・三角波/矩形波の切替スイッチで揺れのキャラクターを変更
・矩形波ではよりハードで切れのあるチョップ感を演出
・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に対応
・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO PULSAR
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Tremolo
・波形:Triangle/Square
・コントロール:Rate、Depth、Waveform Switch
・回路:アナログトレモロ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Nano サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012360


