曜日別特売

エフェクター/ノイズゲート

エフェクター/ノイズゲート - Electro Harmonix

THE SILENCER は、3 ノブ構成で精密なノイズ制御を行う高性能ノイズゲート。
ハイゲイン環境でも不要なノイズを的確に抑え、自然なサウンドと演奏フィールを維持する実用的ノイズゲートペダル。
・THRESHOLD、REDUCTION、RELEASE の 3 ノブで細かなノイズ制御が可能
・ハイゲインアンプやディストーション使用時のノイズを効果的に低減
・自然なゲート動作で演奏ニュアンスを損なわない設計
・エフェクトループ(SEND/RETURN)を搭載し、特定のペダルのみをゲート対象に設定可能
・インライン接続でも使用できる柔軟なルーティング
・ゲートの開閉速度を調整し、タイト~ナチュラルな動作を選択可能
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応
・ライブ、レコーディング、ハイゲインリグ構築に最適
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:THE SILENCER Noise Gate
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Noise Gate
・コントロール:Threshold、Reduction、Release、Send/Return
・機能:ノイズゲート、エフェクトループ対応、インライン/ループ両対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011707

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226451THE SILENCER NOISE GATE
19,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする