CRASH PADは、1970~80年代のアナログドラムシンセを現代仕様で復刻したノイズ/パーカッション生成マシン。
深いフィルター、ノイズ、ディケイを組み合わせ、クラッシュ、スネア、インダストリアルFXまで幅広い電子パーカッションを生み出す個性派アナログシンセ。
・アナログ回路による太く荒々しいドラムシンセサウンド
・NOISE、SWEEP、DECAYなどのパラメータで多彩な電子パーカッションを生成
・RESONANT FILTERを搭載し、深いフィルタースイープが可能
・TRIGGER INにより外部機器からのトリガー入力に対応
・EHX CLOCKWORKSなどのシーケンサーと組み合わせてリズムパターンを構築可能
・エクスプレッションペダルでフィルターをリアルタイム操作
・ギター、シンセ、ドラムマシンなど多様なソースと組み合わせ可能
・ライブパフォーマンスやサウンドデザインに最適
・堅牢なメタル筐体で高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:CRASH PAD - Analog Drum Synth
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Drum Synth/Noise Generator
・コントロール:Blend、Sweep、Decay、Noise、Filter、Trigger、EXP Input
・機能:アナログドラムシンセ、レゾナントフィルター、外部トリガー対応、EXPコントロール
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011745