HELL MELTER は、名機 BOSS HM-2 を基にした”スウェディッシュ・デスメタル”系ディストーションを現代仕様で拡張したハイゲインペダル。
原音を埋め尽くす圧倒的な飽和感、鋸のような中高域、強烈なコンプレッションを備え、さらに EQ/ノイズゲート/ブーストなどを追加した究極の HM-2 系モダンディストーション。
・BOSS HM-2 をベースにした ”Chainsaw” 系ディストーション を現代的に再構築
・クラシックモード(CLASSIC)と拡張モード(MODERN)の 2 ボイスを搭載
・MODERN モードではより広いゲインレンジとタイトなローエンドを実現
・4 バンド EQ(LOW、HIGH、MID、FREQ) により細かな音作りが可能
・MID/FREQ により HM-2 特有の”ノコギリ中域”を精密に調整
・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもタイトなレスポンス
・BOOST スイッチでさらなるゲインとアタックを付加
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:HELL MELTER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:High-Gain Distortion / HM-2 Style
・モード:CLASSIC、MODERN
・コントロール:Volume、Gain、Low、High、Mid、Freq、Gate、Boost
・特徴:HM-2 系サウンド、4 バンド EQ、ノイズゲート、ブースト、2 ボイス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012421


