INTELLIGENT HARMONY MACHINE は、スケールに基づく”インテリジェント・ハーモナイザー”と高精度ピッチシフターを統合した多機能ハーモニー生成ペダル。
単音・コードどちらにも対応し、自然なハーモニーから大胆なピッチ操作まで幅広い音作りを可能にする高性能ユニット。
・インテリジェント・ハーモナイズ機能により、選択したキー/スケールに沿った正確なハーモニーを生成
・最大 ±2 オクターブのピッチシフトに対応
・単音・コードどちらにも対応する高精度トラッキング
・DRY/HARMONY の独立レベル調整で原音とハーモニーのバランスを自在に設定
・9 種類のハーモニー・インターバルを搭載
・DETUNE モードでコーラス的な揺れを付加
・WHAMMY 的なピッチスウィープも可能(EXP 対応)
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:INTELLIGENT HARMONY MACHINE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Intelligent Harmonizer / Pitch Shifter
・機能:インテリジェントハーモニー、ピッチシフト(±2 オクターブ)、DETUNE、EXP 対応
・コントロール:Dry、Harmony、Key、Scale、Interval、EXP
・対応楽器:ギター、ベース、シンセ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012377


