KEY9 は、ギターをエレクトリックピアノやクラビネット風サウンドへ変換する高精度エミュレーター。
Rhodes/Wurlitzer/Clavinet など、9 種類のクラシック鍵盤サウンドをギターで再現できる多機能ペダル。
・ギター信号をエレピ/クラビネット系サウンドへ変換する高品位エミュレーション
・Rhodes、Wurlitzer、Clavinet、FM 系など 9 種類のプリセットを搭載
・DRY/KEY の独立レベル調整で原音と鍵盤音のバランスを自在に設定
・CTRL1/CTRL2 により、プリセットごとの重要パラメータ(アタック、トーン、モジュレーション等)を調整
・コード演奏にも対応する高いトラッキング精度
・ギター、シンセ、エレピなど多様な楽器と組み合わせ可能
・エレピ風バッキング、クラビ風カッティング、FM 系ベルサウンドなど幅広い表現が可能
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:KEY9 Electric Piano Machine
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Electric Piano Emulator
・プリセット:9 種類(Rhodes/Wurlitzer/Clavinet/FM 系 ほか)
・コントロール:Dry、Key、Ctrl 1、Ctrl 2、Preset Selector
・機能:エレピ/クラビネットエミュレーション、高精度トラッキング
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011783


