曜日別特売

エフェクター/ピッチシフター

エフェクター/ピッチシフター - Electro Harmonixエフェクター/ピッチシフター - Electro Harmonixエフェクター/ピッチシフター - Electro Harmonixエフェクター/ピッチシフター - Electro Harmonixエフェクター/ピッチシフター - Electro Harmonix

SLAMMI PLUS は、ピッチシフトとハーモニー生成をペダル操作で行える次世代ピッチエフェクト。
滑らかなポリフォニックトラッキングと多彩なモードにより、ワーミー的ピッチベンドからハーモナイズまで幅広く対応する高機能エクスプレッション式ピッチシフター。
・ポリフォニック処理による滑らかで高精度なピッチトラッキング
・ペダル操作でピッチを連続的に変化させるワーミー系エフェクト
・11 モード(ピッチベンド、ハーモニー、デチューンなど)を搭載
・±3 オクターブまでの広いピッチレンジ
・ハーモニー系モードでは原音+シフト音の同時出力が可能
・デチューンモードでコーラス的な揺れを生成
・ペダルの可動範囲を調整できる RANGE コントロール
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・軽量で耐久性の高い筐体設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SLAMMI PLUS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer / Expression-Controlled Pitch
・モード:11 種類(Pitch Bend、Harmony、Detune ほか)
・ピッチ範囲:±3 オクターブ
・コントロール:Range、Mode、Pedal
・特徴:ポリフォニック処理、ハーモニー生成、デチューン、ワーミー系操作
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:軽量エクスプレッションペダル筐体
・JANコード:0683274011998

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227248SLAMMI PLUS
44,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする