PITCH FORK+ は、2 基の独立したピッチシフト・エンジンを搭載した上位モデル。
±3 オクターブのピッチシフト、デチューン、100 プリセット、MAIN/AUX 出力など、プロ仕様の高度なハーモナイズ機能を備えた多機能ピッチシフター。
・2 基の独立したピッチシフトエンジン(SHIFT1/SHIFT2)を同時使用可能
・各エンジンは ±3 オクターブのピッチシフト と ±99 セントのデチューン に対応
・MAIN/AUX の 2 系統アウトで柔軟なルーティングを構築
・最大 100 プリセット保存 に対応(10 ファクトリー含む)
・USER フットスイッチはプリセットジャンプや SHIFT 操作など多機能にアサイン可能
・BYPASS フットスイッチはモーメンタリー動作にも設定可能
・EXP/CV 入力でピッチ、グリッサンド、ボリュームなどを外部制御
・X-MOD(クロスモジュレーション)を含む 8 モード を搭載
・オリジナル Pitch Fork を拡張した高精度トラッキング
・9V DC(センターマイナス)駆動
・品名:PITCH FORK+
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer
・ピッチ範囲:±3 オクターブ、±99 セント(デチューン)
・モード:8 種類(X-MOD 含む)
・プリセット:100(+10 ファクトリー)
・入出力:MAIN/AUX、EXP/CV、EXT(外部フットスイッチ)
・コントロール:Shift1、Shift2、Dry、Mode、User、Bypass
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012216


