曜日別特売

エフェクター/ファズ

エフェクター/ファズ - Electro Harmonixエフェクター/ファズ - Electro Harmonixエフェクター/ファズ - Electro Harmonixエフェクター/ファズ - Electro Harmonix

SATISFACTION PLUS は、’60s ガレージロックのファズトーンを現代仕様で拡張した多機能ファズ。
クラシックな ”Satisfaction” 系ファズを基に、ゲイン幅拡大・トーン調整・ブースト機能を追加し、ヴィンテージからモダンまで幅広いファズサウンドをカバーするアップグレードモデル。
・’60s ガレージロックを象徴する Satisfaction 系ファズサウンド を再現
・GAIN の可変幅が広く、ローファイなブチブチ系から太いモダンファズまで対応
・TONE コントロール により高域/低域のキャラクターを柔軟に調整
・BIAS コントロール でゲート感やサグ感を付加し、ヴィンテージ感を強調
・BOOST スイッチ によりさらなるゲインと存在感を追加
・ギター/ベースどちらにも対応
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SATISFACTION PLUS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz
・コントロール:Volume、Gain、Tone、Bias
・スイッチ:Boost
・特徴:’60s ガレージ系ファズ、ゲート感調整、ブースト搭載、広いゲインレンジ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012445

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226575SATISFACTION PLUS
23,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする