LIZARD KING は、クラシックなファズの荒々しさと、モダンなレンジ感を融合したハイゲイン・ファズ。
分厚い低域、ザラついた中域、暴れる倍音を特徴とし、ストーナー/ガレージ/オルタナ系に最適な強烈ファズを生み出すパワーモデル。
・クラシックファズを基調にした ワイルドで分厚いファズサウンド
・高いゲイン設定でも潰れすぎず、存在感のある中域を保持
・TONE で明るさ~暗さを調整し、幅広いジャンルに対応
・VOLUME/GAIN/TONE の 3 ノブ構成で直感的に操作
・ストーナー、ガレージ、オルタナティブロックに最適な荒々しい質感
・ピッキングに対して暴れつつも反応の良いダイナミクス
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・品名:LIZARD KING
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz
・コントロール:Volume、Gain、Tone
・特徴:分厚い低域、荒々しい倍音、クラシック+モダンのハイブリッドファズ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012612
必要であれば、Satisfaction Plus/Ripped Speaker/Op-Amp Muff とのファズ系キャラクター比較も作成できます。


