曜日別特売

エフェクター/ファズ

エフェクター/ファズ - Electro Harmonixエフェクター/ファズ - Electro Harmonixエフェクター/ファズ - Electro Harmonixエフェクター/ファズ - Electro Harmonix

RIPPED SPEAKER は、1950~60 年代の ”破れたスピーカー” から生まれた初期ファズサウンドを再現するモダン・ファズ。
クラシックなブチブチした質感から、現代的で太いファズまで幅広く扱える、ヴィンテージ系とモダン系を両立したファズペダル。
・”破れたスピーカー” の質感を再現した独自の RIP コントロール を搭載
・RIP を絞るとブチブチしたローファイな初期ファズ、上げると現代的で太いファズへ変化
・TONE/VOL/FUZZ の 3 ノブ構成で直感的に音作り
・ギターだけでなくベースにも対応する広いレンジ
・クラシックなファズの不安定さを残しつつ、現代的なノイズ対策で扱いやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:RIPPED SPEAKER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz
・コントロール:Volume、Tone、Fuzz、RIP
・特徴:破れたスピーカー系ローファイファズ~モダンファズまで対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012353

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226645RIPPED SPEAKER
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする