Ram’s Head Big Muff Pi は、1973 年製 ”V2 Ram’s Head” を基にしたクラシック復刻モデル。
伸びのあるサステイン、滑らかなファズ質感、特徴的な中域の落ち込みを再現した、ヴィンテージ Big Muff の代表的サウンドをコンパクト筐体で再現。
・1973 年製 ”V2 Ram’s Head” Big Muff を忠実に再現した復刻モデル
・スムーズでクリーミーなファズディストーション
・特徴的な 中域のディップ により広がりのあるサウンドキャラクター
・豊かなサステインと太い低域を両立
・TONE/SUSTAIN/VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に音作り
・現代的なノイズ対策と安定した動作を実現
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:Ram’s Head Big Muff Pi
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz / Distortion
・回路:1973 Ram’s Head Big Muff 復刻回路
・コントロール:Volume、Tone、Sustain
・特徴:中域ディップ、長いサステイン、スムーズなファズ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012230


