曜日別特売

エフェクター/ファズ・ディストーション

エフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonix

BIG MUFF PI HARDWARE PLUG-IN は、クラシックな Big Muff サウンドを DAW で直接扱えるようにした”ハードウェア型プラグイン”。
実機のアナログ回路をそのまま外部ハードウェアとして使用し、USB 経由で DAW と連携することで、録音・再編集・オートメーションに対応する革新的ディストーションユニット。
・Big Muff Pi のアナログ回路をそのまま外部ハードウェアとして使用
・USB 接続により DAW 上でプラグインとして認識
・DAW のオートメーションでサステイン/トーン/ボリュームを制御可能
・リアルアナログの歪み質感をデジタル制作環境で再現
・ギター、ベース、シンセなど幅広いソースに対応
・レイテンシーを抑えたリアルタイム演奏が可能
・スタジオ制作での再編集・再アンプ用途に最適
・コンパクト筐体でデスクトップ環境に組み込みやすい設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BIG MUFF PI HARDWARE PLUG-IN
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Distortion Hardware Plug-In
・コントロール:Sustain、Tone、Volume
・機能:USB プラグイン連携、DAW オートメーション対応、リアルアナログ歪み
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012155

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227546BIG MUFF PI HARDWARE PLUG IN
78,000
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする