曜日別特売

エフェクター/ファズ・ディストーション

エフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonix

長年にわたり定番ファズとして支持され続ける BIG MUFF PI。
厚みのあるサステイン、豊かな倍音、滑らかな歪みを特徴とし、クラシックロックからモダンなサウンドまで幅広く対応するEHXを代表するファズ/ディストーションペダル。
・太く伸びるサステインと豊かな倍音を備えたクラシックなBig Muffサウンド
・滑らかで密度のある歪みを生み出し、コードでも単音でも存在感のあるトーンを実現
・Toneコントロールで明るい質感からダークなサウンドまで柔軟に調整可能
・ギターのボリューム操作に追従し、ニュアンスを残した自然なレスポンス
・ロック、シューゲイズ、オルタナティブなど幅広いジャンルで使用される定番モデル
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・9V DC(センターマイナス)または9V電池で駆動
・品名:BIG MUFF PI
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz/Distortion Pedal
・コントロール:Volume、Tone、Sustain
・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池
・バイパス:True Bypass
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010144

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226557BIG MUFF PI
23,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする