FLATIRON FUZZ は、1970 年代のクラシック RAT 系回路を基にしたアグレッシブなディストーション/ファズ。
鋭いミッド、タイトなローエンド、伸びのあるサステインを備え、ロックからオルタナまで幅広く対応するハイゲイン・ファズディストーション。
・RAT 系回路をベースにしたクラシックなファズディストーション
・DRIVE/TONE/VOL の 3 ノブで直感的に音作り
・鋭いミッドレンジとタイトなローエンドでバンドアンサンブルに埋もれにくい
・ゲインを上げるとファズ的な飽和感、下げるとディストーション的な粒立ち
・ギター、ベース、シンセなど幅広いソースに対応
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:FLATIRON FUZZ
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz / Distortion
・コントロール:Drive、Tone、Volume
・機能:クラシック RAT 系ファズディストーション、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012056


