DELUXE BIG MUFF PI は、クラシック Big Muff のサステインと分厚い歪みに、MIDS セクションや GATE などの高度なコントロールを統合した上位モデル。
原音の存在感を保ちながら、幅広いファズキャラクターを精密に調整できる多機能フラッグシップ Muff。
・クラシック Big Muff の回路をベースに、音作りの幅を大幅に拡張
・MIDS セクションで中域の周波数とブースト/カット量を細かく調整可能
・MIDS フットスイッチで中域ブーストを瞬時にオン/オフ
・GATE 機能によりノイズを抑えたタイトなファズサウンドを実現
・BLEND で原音と歪みのミックスを調整し、抜けと存在感を両立
・ATTACK ノブでアタック感を強調し、輪郭のあるサウンドを生成
・VOLUME、TONE、SUSTAIN の基本操作も直感的
・ライブ、スタジオ、重厚なロック/オルタナ系に最適
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:DELUXE BIG MUFF PI
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz / Distortion Pedal
・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Blend、Gate、Attack、Mids Level、Mids Freq、Mids Footswitch
・機能:中域ブースト、ノイズゲート、原音ブレンド
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011523