曜日別特売

エフェクター/ファズ・ディストーション

エフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーション - Electro Harmonix

Triangle Big Muff Pi は、1969 年に登場した初代 ”Triangle” Muff を忠実に再現した復刻モデル。
太く伸びるサステイン、鋭い高域、タイトな低域を備えた、最も初期の Big Muff サウンドをコンパクト筐体で再現したクラシックファズ。
・1969 年製 ”Triangle Big Muff” の回路を忠実に再現
・初期 Muff 特有の 鋭い高域とタイトなローエンド
・豊かなサステインとファズ~ディストーションの中間的な質感
・TONE/SUSTAIN/VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に音作り
・現代的なノイズ対策と安定した動作
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:Triangle Big Muff Pi
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz / Distortion
・回路:1969 Triangle Big Muff 復刻回路
・コントロール:Volume、Tone、Sustain
・特徴:鋭い高域、タイトな低域、初期 Muff のサステイン
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012162

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226661Triangle Big Muff
25,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする