8 STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER は、8-STEP PROGRAM 本体の操作性を拡張し、プリセット切替やシーケンス制御を足元で行える専用フットコントローラー。
ライブ環境での即時操作を可能にし、モジュレーションシーケンスの実用性を大幅に高める拡張ユニット。
・8-STEP PROGRAM 専用に設計されたフットコントローラー
・プリセットのスクロール/選択を足元で瞬時に実行
・ライブ中でもハンズフリーでシーケンス操作が可能
・本体のモジュレーション設定を維持したまま、プリセットのみを切替
・標準 TRS ケーブルで 8-STEP PROGRAM 本体と接続
・シンプルなレイアウトで直感的に扱える設計
・堅牢なメタル筐体でステージユースに耐える耐久性
・電源不要(本体より供給)
・品名:8 STEP PROGRAM FOOT CONTROLLER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Foot Controller / Modulation Accessory
・機能:プリセット切替、シーケンス操作補助
・接続:TRS ケーブル(8-STEP PROGRAM 本体と接続)
・電源:不要(本体より供給)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011370


