曜日別特売

エフェクター/フットコントローラー

エフェクター/フットコントローラー - Electro Harmonix

45000 FOOT CONTROLLER は、EHX 45000 Multi-Track Looping Recorder を足元で操作するための専用フットコントローラー。
トラック選択や録音・再生操作をハンズフリー化し、ライブパフォーマンスでのループ操作を大幅に効率化するユーティリティユニット。
・45000 Multi-Track Looping Recorder 専用に設計されたフットコントローラー
・トラック 1~4 の選択を足元で瞬時に切替可能
・録音/再生/停止などの主要操作をハンズフリーで実行
・ライブパフォーマンスでのループ操作をスムーズにし、演奏に集中できる環境を提供
・堅牢なメタル筐体でステージユースに耐える耐久性
・標準 TRS ケーブルで 45000 本体と接続
・シンプルなレイアウトで直感的に扱える設計
・品名:45000 FOOT CONTROLLER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Looper Foot Controller
・機能:トラック選択(1~4)、録音/再生/停止操作
・接続:TRS ケーブル(45000 本体と接続)
・電源:不要(45000 本体より供給)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011332

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7322674945000 FOOT CONTROLLER
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする