曜日別特売

エフェクター/フランジャー

エフェクター/フランジャー - Electro Harmonixエフェクター/フランジャー - Electro Harmonix

STEREO ELECTRIC MISTRESS は、フランジャーとコーラスを同時に扱える多機能モジュレーションペダル。
アナログライクな揺れとステレオ空間の広がりを両立し、クリーンからアンビエントまで幅広いサウンドメイクに対応する EHX の定番ステレオフランジャー/コーラス。
・フランジャーとコーラスを同時に使用できるデュアルモジュレーション設計
・アナログライクな温かみを持つ自然な揺れを再現
・ステレオ出力に対応し、広がりのある空間演出が可能
・RATE、FLANGER DEPTH、CHORUS DEPTH により揺れの速度・深さを細かく調整
・クリーン、クランチ、アンビエントなど幅広いジャンルに対応
・ノイズの少ない安定した動作
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:STEREO ELECTRIC MISTRESS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Stereo Flanger / Chorus Pedal
・コントロール:Rate、Flanger Depth、Chorus Depth
・出力:ステレオ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010748

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226986STEREO ELECTRIC MISTRESS
33,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする