曜日別特売

エフェクター/ブースター

エフェクター/ブースター - Electro Harmonixエフェクター/ブースター - Electro Harmonix

1968年の登場以来、シンプルかつ効果的なブースターとして愛され続ける LPB-1。
アンプやペダルの入力段を押し上げ、より豊かな倍音と存在感を引き出すクラシックなラインブースターで、クリーンブーストから軽いドライブまで自然なゲインアップを実現する定番モデル。
・シンプルな1ノブ構成で扱いやすいクラシックなラインブースター
・アンプの入力を押し上げ、倍音豊かで存在感のあるサウンドを生成
・クリーンブーストから軽いドライブ的な押し出しまで幅広く対応
・他の歪みペダルの前段に置くことでゲインや密度を調整可能
・原音のニュアンスを損なわない自然なレスポンス
・コンパクトな筐体でボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:LPB-1
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Boost Pedal
・コントロール:Boost
・電源:9V DC(センターマイナス)
・バイパス:True Bypass
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010588

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226216LPB-1
10,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする