曜日別特売

エフェクター/ブースター

エフェクター/ブースター - Electro Harmonixエフェクター/ブースター - Electro Harmonixエフェクター/ブースター - Electro Harmonixエフェクター/ブースター - Electro Harmonix

LPB-3 w/Parametric Mids は、クラシックな LPB ブーストを基に、可変ミッド帯域を搭載した最新ブースター。
クリーンブーストから中域を押し出すドライブ的ブーストまで、アンプのキャラクターを積極的にコントロールできる高精度ミッドブースター。
・LPB 系の ナチュラルで太いクリーンブースト をベースに設計
・パラメトリック・ミッド(MID LEVEL/MID FREQ) を搭載し、狙った帯域を精密にブースト
・ミッドのピーク位置を可変することで、カッティングの抜け~ソロの存在感まで自在に調整
・VOLUME/MID LEVEL/MID FREQ の 3 コントロール構成
・アンプのフロントをプッシュして自然な歪みを得る用途にも最適
・ギター/ベースどちらにも対応
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・品名:LPB-3 w/Parametric Mids
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Boost / Parametric Mid Booster
・コントロール:Volume、Mid Level、Mid Freq
・特徴:LPB 系クリーンブースト、可変ミッド帯域、アンプの押し出し調整
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012599

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226871LPB-3 w/Parametric Mids
31,000
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする