HEADPHONE AMP は、ギター/ベースをヘッドホンで直接モニターするために設計された超小型ヘッドホンアンプ。
アンプやエフェクターを使わずに自宅練習が可能で、クリアで自然なサウンドを手軽に得られるシンプルなポータブルユニット。
・ギター/ベースをヘッドホンで直接モニター可能
・自然でクリアなクリーントーンを再生
・VOLUME ノブのみのシンプルな操作で扱いやすい設計
・自宅練習や深夜練習に最適
・ポケットサイズの超小型筐体で持ち運びが容易
・外部エフェクターを前段に接続して音作りも可能
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V 電池駆動でケーブルレス運用が可能
・品名:HEADPHONE AMP
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Portable Headphone Amplifier
・コントロール:Volume
・電源:9V 電池
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011080


