BASS SOUL FOOD は、原音の太さを保ちながら自然な押し出し感を加える透明系ベースオーバードライブ。
クリーンブーストからスムーズなドライブまで対応し、BLEND 機能で低域を失わない実用的なベース用ドライブペダル。
・透明感のあるオーバードライブで原音のニュアンスを保持
・BLEND ノブで原音と歪みのバランスを自在に調整
・低域を損なわずに存在感のあるドライブを付加
・VOL、DRIVE、TREBLE の 3 ノブ構成で直感的に音作り
・内部スイッチでトゥルーバイパス/バッファードバイパスを選択可能
・クリーンブースト用途にも最適
・ロック、ファンク、ポップスなど幅広いジャンルに対応
・ノイズの少ないクリアな動作
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BASS SOUL FOOD
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bass Overdrive / Clean Booster
・コントロール:Volume、Drive、Treble、Blend
・機能:原音ブレンド、内部スイッチによる True/Buffered Bypass 切替
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011592


