曜日別特売

エフェクター/ベースシンセ

エフェクター/ベースシンセ - Electro Harmonixエフェクター/ベースシンセ - Electro Harmonixエフェクター/ベースシンセ - Electro Harmonixエフェクター/ベースシンセ - Electro Harmonix

Bass Mono Synth は、ベースをアナログ風モノシンセへ変換する高精度シンセサイザー。
11 種類のシンセボイスを搭載し、ファットなベースリードからクラシックシンセ風トーンまで幅広く生成できる多機能ベースシンセペダル。
・ベース信号をモノフォニック・シンセサウンドへ変換する高品位エンジン
・11 種類のシンセプリセットを搭載(クラシックアナログ、パッド、リード、FM 風など)
・DRY/SYNTH の独立レベル調整で原音とシンセ音のブレンドを自在に設定
・SENS ノブで入力感度を調整し、ピッキングニュアンスに追従
・CTRL ノブでプリセットごとの主要パラメータ(フィルター、モジュレーション等)を調整
・EXP ペダル対応でフィルターやピッチなどをリアルタイム操作
・コードは非対応ながら、単音トラッキングは高速かつ安定
・シンセベース、リード、SE 的サウンドなど幅広い音作りが可能
・ライブ/制作どちらにも適した直感的操作性
・堅牢なメタル筐体で高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:Bass Mono Synth
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bass Synthesizer
・プリセット:11 種類
・コントロール:Dry、Synth、Sens、Ctrl、Preset Selector
・機能:モノシンセ変換、EXP 対応、高速トラッキング
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012148

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226925Bass Mono Synth
32,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする