曜日別特売

エフェクター/ベースディストーション

エフェクター/ベースディストーション - Electro Harmonix

DELUXE BASS BIG MUFF PI は、クラシック Big Muff の重厚な歪みに、ベース用に最適化された EQ・ブレンド・ノイズゲートなどを統合した上位モデル。
低域の存在感を保ちながら、幅広い歪みキャラクターを精密にコントロールできる多機能ベースファズ。
・ベース用に最適化された Big Muff サウンドを高い柔軟性で調整可能
・BLEND で原音と歪みのミックスを自在に設定し、低域の存在感を保持
・BASS BOOST スイッチで低域を強化し、重厚なファズトーンを生成
・GATE 機能を搭載し、ノイズを抑えたタイトなサウンドを実現
・CROSSOVER(HPF/LPF)で歪み帯域を細かくコントロール
・独立した BASS/TREBLE EQ により音作りの幅を拡大
・SUSTAIN、TONE、VOLUME の基本操作も直感的
・ライブ、スタジオ、ヘヴィ系ジャンルに最適
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:DELUXE BASS BIG MUFF PI
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bass Fuzz / Distortion Pedal
・コントロール:Volume、Blend、Sustain、Bass、Treble、Gate、Crossover(HPF/LPF)、Bass Boost
・機能:ノイズゲート、クロスオーバー、原音ブレンド
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011318

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73226907DELUXE BASS BIG MUFF PI
32,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする