曜日別特売

エフェクター/ボーカルエフェクト

エフェクター/ボーカルエフェクト - Electro Harmonix

V256 は、ボーカルをシンセ的に変換するボコーダー機能と、ハーモニー生成・ピッチ補正など多彩なボイスプロセッシングを統合した高機能ボーカルエフェクト。
ギター入力によるフォルマント追従やロボットボイス、ハードチューン系処理まで幅広く対応する EHX の多用途ボーカルユニット。
・クラシックなボコーダーサウンドからモダンなボイスエフェクトまで幅広く対応
・ギター入力によりコード進行へ追従し、正確なボコーダー効果を生成
・PITCH SHIFT、HARDTUNE、ROBOT、VOCODER など多彩なモードを搭載
・FORMANT コントロールで声質のキャラクターを調整可能
・BLEND、TONE、GENDER、PITCH など直感的な操作系
・XLR マイク入力(ファンタム電源非対応)
・ライブ、レコーディング、エレクトロ系アレンジなど幅広い用途に最適
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:V256
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Vocoder / Vocal Processor
・コントロール:Blend、Tone、Gender、Pitch、Mode(Vocoder/Robot/HardTune/Pitch Shift ほか)
・入力:XLR マイク入力、ギター入力
・機能:フォルマント調整、ハードチューン、ピッチシフト、ギター追従ボコーダー
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011011

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227431V256
55,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする