VOICE BOX は、ボーカルにハーモニー生成・フォルマントシフト・ボコーダー効果を付加できる多機能ボーカルプロセッサー。
ギター入力によるハーモニー追従や多彩なボイスモードを備え、ライブやレコーディングで即戦力となる EHX のボーカルエフェクトユニット。
・最大 4 声のハーモニーを生成し、自然なコーラス効果から大胆なハーモナイズまで対応
・ギター入力によりコード進行へ追従し、正確なハーモニーを自動生成
・VOCODER モードでクラシックなロボットボイスを再現
・GENDER BENDER によりフォルマントを変化させ、声質を大きく変化可能
・BLEND、HARMONY、GENDER、REVERB など直感的な操作系
・ボーカルの厚み付け、エレクトロ系処理、特殊効果など幅広い用途に対応
・XLR マイク入力(ファンタム電源非対応)
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:VOICE BOX
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Vocal Harmony / Vocoder Processor
・コントロール:Blend、Harmony、Gender Bender、Reverb、Mode
・機能:4声ハーモニー、ギター追従、Vocoder、Formant Shift
・入力:XLR マイク入力、ギター入力
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010908


