MEL9 は、ギターを Mellotron(テープ式サンプラー)のクラシックサウンドへ変換するテープリプレイ・エミュレーター。
ストリングス、クワイア、フルートなど、9 種類の象徴的メロトロンサウンドをギターで再現できる高精度モデル。
・ギター信号を Mellotron 風テープサウンドへ変換する高品位エミュレーション
・ストリングス、クワイア、フルート、ブラス、オルガンなど 9 種類のクラシック Mellotron 音色を搭載
・DRY/EFFECT の独立レベル調整で原音とテープ音のバランスを自在に設定
・ATTACK ノブで立ち上がりを調整し、パッド的なスローアタックも再現
・SUSTAIN ノブで音の伸びを調整し、テープ再生特有の余韻を表現
・コード演奏にも対応する高精度トラッキング
・ギター、シンセ、キーボードなど多様な楽器と組み合わせ可能
・映画音楽風のストリングス、幻想的パッド、ヴィンテージフルートなど幅広い表現が可能
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:MEL9 Tape Replay Machine
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Tape Replay / Mellotron Emulator
・プリセット:9 種類(Strings/Choir/Flute/Brass/Organ ほか)
・コントロール:Dry、Effect、Attack、Sustain、Preset Selector
・機能:Mellotron エミュレーション、高精度トラッキング、アタック/サスティン調整
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011837


