MOD 11 は、11 種類のモジュレーションを 1 台に統合した多機能モジュレーションペダル。
コーラス、フランジャー、フェイザー、トレモロ、フィルターなど、幅広い揺れ系エフェクトを高品位デジタル処理で提供する万能ユニット。
・11 種類のモジュレーションを搭載(CH、TRI、FLN、VIB、ROT、PH、TREM、PITCH、ENV、AUTO WAH、FILTER)
・各モードに複数のバリエーションを用意し、細かな音作りが可能
・セカンダリーパラメータにより詳細設定を調整
・タップテンポ対応でテンポ同期したモジュレーションを生成
・ステレオ対応で広がりのある空間表現
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:MOD 11
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Multi Modulation
・モード:11 種類(Chorus、Tri-Chorus、Flanger、Vibrato、Rotary、Phaser、Tremolo、Pitch、Envelope、Auto Wah、Filter)
・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、ステレオ対応、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012254