HOLY GRAIL NEO は、スプリング/ホール/プレートの 3 種類の高品位リバーブを、コンパクト筐体に凝縮した実用的リバーブペダル。
シンプルな操作性とクリアな残響で、アンプライクな自然な空間からスタジオ系の広がりまで幅広く対応する定番モデル。
・SPRING/HALL/PLATE の 3 モードを搭載
・SPRING:アンプ系の自然なスプリングリバーブ
・HALL:広がりのある深い残響
・PLATE:明るく密度の高いスタジオ系リバーブ
・BLEND ノブで原音とのミックスを直感的に調整
・TIME ノブで残響の長さをコントロール
・ノイズの少ないクリアなデジタル処理
・ギター、シンセ、ボーカルなど幅広い楽器に対応
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:HOLY GRAIL NEO
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Digital Reverb Pedal
・コントロール:Blend、Time、Mode(Spring/Hall/Plate)
・機能:3 モードリバーブ、高品位デジタル処理
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011615


