曜日別特売

エフェクター/リバーブ

エフェクター/リバーブ - Electro Harmonixエフェクター/リバーブ - Electro Harmonixエフェクター/リバーブ - Electro Harmonix

Oceans 12 は、2 基の独立したステレオ・リバーブエンジンを同時使用できるデュアル構成が最大の特徴。
Oceans 11 を拡張した 12 種類のリバーブ、24 プリセット、シリーズ/パラレル切替、外部コントロール対応など、プロ仕様の多機能リバーブペダル。
・2 基の独立したステレオ・リバーブエンジンを同時使用可能(デュアル構成)
・12 種類のリバーブタイプを搭載(各タイプに複数モードあり)
・デュアルリバーブの シリーズ/パラレル切替 に対応
・24 プリセットを保存/呼び出し可能
・ステレオ IN/OUT、モノラル SEND/RETURN に対応した高度な I/O
・TIDE(ステレオ像調整)、Lo-fi(質感劣化)、Infinite attenuation(無限残響) など独自機能を搭載
・ECHO モードでは タップテンポ に対応
・外部 エクスプレッションペダル/3 ボタンフットスイッチ に対応
・高品位バッファードバイパス
・9V DC(150mA)駆動
・品名:Oceans 12
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Dual Stereo Multi Reverb
・リバーブタイプ:12 種類(各タイプに複数モード)
・プリセット:24
・入出力:ステレオ IN/OUT、モノラル SEND/RETURN
・機能:デュアルリバーブ、シリーズ/パラレル切替、Tide、Lo-fi、Infinite、タップテンポ
・外部操作:エクスプレッション/3 ボタンフットスイッチ
・電源:9V DC(センターマイナス、150mA)
・バイパス:高品位アナログバッファード
・JANコード:0683274012247

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73227476Oceans 12
58,000
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする