NANO LOOPER 360 は、最大 360 秒の録音時間と 11 個の独立ループを備えたコンパクト・ルーパー。
シンプルな操作性と高音質ループを両立し、練習からライブまで幅広く活用できる実用的なループステーション。
・最大 360 秒(6 分)の録音時間を搭載
・11 個の独立ループを保存可能
・UNDO/REDO に対応し、録音ミスにも柔軟に対応
・高音質 24-bit A/D・D/A コンバーター採用
・フットスイッチ 1 つで録音/再生/オーバーダブを直感的に操作
・ループ切替ノブで保存済みループを即時呼び出し
・電源を切ってもループデータを保持するノンボラタイルメモリ
・練習、フレーズ作成、ライブパフォーマンスに最適
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO LOOPER 360
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Compact Looper
・録音時間:最大 360 秒
・保存ループ数:11
・コントロール:Loop Selector、Level、Footswitch(Rec/Play/Overdub)
・機能:Undo/Redo、ノンボラタイルメモリ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011530


